Weidmuller Weidmuller (54839 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Connecteur mâle rond, installation (technique de raccordement de circuits imprim
WEIDMULLER
Connecteur mâle rond, installation (technique de raccordement de circuits imprimés), M8, Nombre de pôles: 3, Montage sur la face arrière, M 12
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Connecteur rond, intégré (avec câble), Mâle, 7/8', Nombre de pôles: 3, 0.2 m, Presse-étoupe: PG 11, 0.75 mm², PUR/ PUR
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Connecteur Sub-D, Angle de sortie: 35° Connecteur D-Sub pour la transmission des signaux analogiques ou pour la connexion des câbles blindés.
Connecteur mâle rond, installation (technique de raccordement de circuits imprim
WEIDMULLER
Connecteur mâle rond, installation (technique de raccordement de circuits imprimés), M12, Nombre de pôles: 4, Montage sur la face arrière, M 12
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Adaptateur capteur/actionneur, Nombre de pôles: 5, Codage: Codage A, M12, 60 V Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
Connecteur mâle rond, installation (technique de raccordement de circuits imprim
WEIDMULLER
Connecteur mâle rond, installation (technique de raccordement de circuits imprimés), M12, Nombre de pôles: 4, Montage frontal, M 12
ETA 1180 01 0.8A - Disjoncteur magnétique
WEIDMULLER
Fusible pour courant faible, 0.8 A Fusible pour courant faible avec fil de soudage.
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
HSS 6.4-19.1 EL W30M - Repérage de fils Système de codage des câbles, blanc, Dia
WEIDMULLER
Système de codage des câbles, blanc, Diamètre extérieur du conducteur:6.4 - 19.1 mm, 30000, sans, Polyoléfine, -55...135 °C
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble capteur/actionneur, M12 / M12, Nombre de pôles: 3, 10 m, Mâle, droit - Femelle, droite, LED: Non, Blindé: Non
ETA 1170 21 20A - Rails-accessoires (PT19)
WEIDMULLER
Fusible pour courant faible, rapide, 20 A, Fusible plat type C Fusible pour courant faible avec fil de soudage.
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Insert de contact (connecteur rond), Coupes à souder, M23, Nombre de pôles: 9, Codage: aucune
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble capteur/actionneur, M12, Nombre de pôles: 3, 5 m, Femelle, droite, LED: Oui, Blindé: Non
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.
ACT20P-AI-AO-DC-S - Convertisseurs analogiques - ACT20
WEIDMULLER
Convertisseur de signaux/isolateur, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Tension d92alimentation: 12...60 V DC
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Capuchon de protection (connecteur rond), M 12, PA, PVC, IP67 Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble capteur/actionneur, M12 / M12, Nombre de pôles: 5, 1.5 m, LED: Non, Blindé: Non
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Connecteur Sub-D, Angle de sortie: 180° Connecteur D-Sub pour la transmission des signaux analogiques ou pour la connexion des câbles blindés.
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Connecteur rond (personnalisable sur le terrain), M12, Codage D, Raccordement à sertir, Nombre de pôles: 4, IP67, Raccordement du blindage: Oui
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Adaptateur capteur/actionneur, Nombre de pôles: 5, Codage: Codage A, M12, 60 V Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
STB 36.8/IH/VI WTL6/1 - Rails-accessoires (PT19)
WEIDMULLER
Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.1 mm, Profondeur: 39.8 mm
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble de vanne (confectionné), Connecteur droit - Connecteur EV, Forme boîtier B DIN (10 mm), M8 = aucun, Longueur du câble: 3 m, PUR, noir
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble de données en cuivre (confectionné), Câble de raccordement, Nombre de pôles: 5, Longueur du câble: 5.5 m