Robinetterie de collectivité Sanifirst Robinetterie de collectivité Sanifirst (57 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Tête complète eau froide
SANIFIRST
Sachet contenant 1 tête verte complète à pastille bleue eau froide pour robinet de laboratoire FIRSTLABO et autres marques compatibles.
Flexible 1 m raccord droit G1/2'
SANIFIRST
Sachet contenant un flexible EPDM avec raccord droit G1/2' . Raccordement femelle-femelle. Longueur 1000 mm. Fournis avec joints fibre.
Flexible PEX 500 mm raccord droit G1/2'
SANIFIRST
Sachet contenant un flexible PEX en inox tressé avec raccord droit G1/2'. Raccordement femelle-femelle. Longueur 800 mm. Fournis avec joints fibre
10 pastilles bleues EF
SANIFIRST
Sachet contenant 10 pastilles bleues pour volant de robinet de laboratoire FIRSTLABO et autres marques compatibles. Pastilles pour eau froide
flexible g 1/2 1/2 droit lg 1000mm ac joints intégrés
SANIFIRST
Sachet contenant un flexible g 1/2 1/2 droit lg 1000mm. Fournis avec joints fibre ac joints fibre
Flexible PEX 500 mm raccord droit G3/8'
SANIFIRST
Sachet contenant un flexible PEX en inox tressé avec raccord droit G3/8' . Raccordement femelle-femelle. Longueur 500 mm. Fournis avec joints fibre
10 embases blanches
SANIFIRST
Sachet contenant 10 embases blanches pour robinet de laboratoire FIRSTLABO et autres marques compatibles
10 croisillons verts
SANIFIRST
Sachet contenant 10 croisillons verts pour robinet de laboratoire FIRSTLABO et autres marques compatibles. Type de fluide: Eau
10 plaques vertes
SANIFIRST
Sachet contenant 10 plaques vertes pour volant de robinet de laboratoire FIRSTLABO et autres marques compatibles
Flexible PEX 1,5 m raccord droit G3/8'
SANIFIRST
Sachet contenant un flexible PEX en inox tressé avec raccord droit G3/8' . Raccordement femelle-femelle. Longueur 1500 mm. Fournis avec joints fibre
Flexible PEX 1 m raccord coudé G1/2'
SANIFIRST
Sachet contenant un flexible PEX en inox tressé avec raccord coudé G1/2' . Raccordement femelle-femelle. Longueur 1000 mm. Fournis avec joints fibre
10 pastilles rouges EC
SANIFIRST
Sachet contenant 10 pastilles rouges pour volant de robinet de laboratoire FIRSTLABO et autres marques compatibles. Pastilles pour eau chaude
Flexible PEX 1,5 m raccord droit G1/2'
SANIFIRST
Sachet contenant un flexible g 1/2 1/2 droit lg 1500mm. Fournis avec joints fibre ac joints fibre
10 pastilles bleues
SANIFIRST
Sachet contenant 10 pastilles bleues pour volant de robinet de laboratoire FIRSTLABO et autres marques compatibles
Flexible PEX 500 mm raccord coudé G1/2'
SANIFIRST
Sachet contenant un flexible PEX en inox tressé avec raccord coudé G1/2' . Raccordement femelle-femelle. Longueur 500 mm. Fournis avec joints fibre
Flexible 1,5 m raccord droit G1/2'
SANIFIRST
Sachet contenant un flexible EPDM avec raccord droit G1/2' . Raccordement femelle-femelle. Longueur 1500 mm. Fournis avec joints fibre.
10 plaques vertes
SANIFIRST
Sachet contenant 10 plaques vertes pour volant de robinet de laboratoire FIRSTLABO et autres marques compatibles