Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Switch non-manageable 8 ports 10/100Base-TX - Desktop - pour connecter tous vos périphériques réseaux en 100Mbps avec un excellent rapport qualité-prix.
Injecteur PoE 30W, compatible 802.3AF et 802.3AT, pour un usage en intérieur, boitier plastique. PSE 48V 550mA 1x DATA IN 1x DATA + PoE OUT (RJ45). Permet l'alimentation de vos périphériques PoE : Points d'accès Wi-Fi, Caméras IP, ..
Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+. Budget PoE total de 110W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Switch non-manageable 6 ports Gigabit dont 4 PoE+. Budget PoE total de 64W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Smart Switch Manageable L2 - 24 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (370W). Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents.
Switch non-manageable 24 ports 10/100Base-TX - Rackable - pour connecter tous vos périphériques réseaux en 100Mbps avec un excellent rapport qualité-prix.
Smart Switch Manageable L2 - 8 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (130W). Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents.
Switch non-manageable 16 ports 10/100Base-TX - Rackable - pour connecter tous vos périphériques réseaux en 100Mbps avec un excellent rapport qualité-prix.
Smart Switch Manageable L2 - 8 ports Gigabit + 2 ports SFP. Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents.
Injecteur PoE 60W, compatible 802.3AF / 802.3AT et 802.3BT, pour un usage en intérieur, boitier plastique. PSE 48V 1100mA 1x DATA IN 1x DATA + PoE OUT (RJ45). Permet l'alimentation de périphériques PoE plus voraces en énergie.
Smart Switch Manageable L2 - 48 ports Gigabit PoE + 4 ports SFP+ (370W). Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents.
Smart Switch Manageable L2 - 48 ports Gigabit + 4 ports SFP+. Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents.