Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Smart Switch Manageable L2 - 24 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (370W). Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents.
Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents. Grâce à une grande variété de configuration de ports et des fonctionnalités puissantes de Niveau 2, ils permettent de prendre en charge - simultanément - le streaming Multimédia, les flux Multicast, la sécurité et toutes les autres applications gourmandes en bande passante.
Les Smart Switches GGM GS200 offrent une bande passante Gigabit non bloquante pour un prix abordable.
Fonctionnalités Niveau 2 avancées
Grâce à leurs fonctionnalités de Niveau 2 avancées, les Smart Switches GGM GS200 s'intègrent parfaitement dans les réseaux IP modernes :
•Gestion complète de la segmentation réseau VLAN
•Intégration des fonctions QoS pour une priorisation optimale des flux
•Tolérance forte à la panne grâce aux technologies Spanning Tree
•Détection et mise en quarantaine des boucles
•Système de diagnostic des câbles pour un réseau toujours efficace
Sécurisation de votre réseau
Les Smart Switches GGM GS200 disposent des dernières technologies permettant de garantir une sécurité forte de votre réseau :
•Authentification RADIUS 802.1x afin de permettre une authentification forte des utilisateurs sur le réseau
•Gestion des ACL permettant l'amélioration de la sécurité et de la gestion du réseau
•Inspection des paquets ARP pour éviter les usurpations et les attaques sur le réseau
•Fonctionnalité DHCP snooping permettant d'éviter le recours à des DHCP pirates
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
alimentation électrique redondante
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
Classe de protection (IP)
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
gérable
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
nombre d'autres ports
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
couche 3
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
nombre de commutateurs empilables max.
nombre de fentes de module
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
couche 2
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
puissance absorbée max.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
Ethernet
nombre de ports ST 100 Mbit/s
Profondeur
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
Hauteur
Type de pose
Largeur