Testeur électrique Megger Testeur électrique Megger (251 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Indique la présence d'une tension alternative (Led rouge + vibration + son)
MEGGER
Détecteur de tension AC sans contact Zone dangereuse classée EX Gamme de tension 12 V - 1000 V Avertissement visuel, sonore et par vibration des basses et moyennes tensions Torche LED blanche intégrée
Vérificateur d'absence de tension LCD/LED TPT420 2 pôles (Cat IV/1000V)
MEGGER
Détecteur de tension CA/CC TPT420 CAT IV / 1000 V IP64 12 à 1000 V CA 12 à 1500 V CC LED et écran LCD Continuité avec signal visuel et sonore Indication de tension même sans piles Indication de rotation de phase Lampe de poche
Kit emetteur et recepteur pour détecter et suivre le cheminement des câbles
MEGGER
Instrument conçu pour détecter et suivre le cheminement des câbles ou des conducteurs métalliques dans les murs ou sous terre, et localiser et identifier les fusibles ou les disjoncteurs sur les circuits électriques.
Adaptateur de prises bornes standard de 4 mm 2 pôles + terre
MEGGER
Adaptateur de prises bornes standard de 4 mm 2 pôles + terre Tests R1 et R2 Bornes à code couleur Bornes standard de 4 mm CAT II 300 V Sûr et simple à utiliser
Identifiez les disjoncteurs ou les fusibles Simplicité d'utilisation Réglage aut
MEGGER
Instrument simple à utiliser, conçu pour aider à identifier un fusible ou un disjoncteur individuel sur un tableau à fusibles ou dans un tableau électrique.
Accessoire: adaptateur borne de recharge véhicule
MEGGER
Adaptateur borne de recharge Pré-test PE Simulation d'erreur « E » CP Simulation d'erreur PE Simulation d'état PP¿ Simulation d'état CP¿ Prise de type 2 Classe IP54¿ Mallette de transport¿ Catégorie CAT II 300 V¿ Conforme LVD 2014/35/EU
Accessoire: Lamp Adaptateur douilles kit
MEGGER
KIT ADAPTATEUR DE LAMPE 5 adaptateurs de lampe les plus courants Permet de tester facilement les douilles des lampes Conforme à la norme IEC61010 Fourni avec un jeu de câbles à 2 fils Mallette de transport incluse
Localisateur matériaux (montants bois ou metal)
MEGGER
Localiser les solives ou les montants en bois Localiser les solives ou les montants en métal Localiser les câbles CA sous tension Simple d'utilisation Profondeur réglable Indication sonore et visuelle Mallette de transport incluse
Testeur d'huile portable (Spintermètre) 80kV + imprimante OTS80PB
MEGGER
Testeur d'huile portable OTS80PB complet - 80 kV automatique, cordon alimentation EU, vaisselle 400ml avec blocage des electrodes intégré jeu d'electrodes complet IEC et ASTM), agitateur IEC et ASTM, imprimante, batterie NiMH
Testeur multifonctions d'Installations BT MFT1825 - CAT IV 300V, 1kV, DDR, DET
MEGGER
MFT1825, Isolement ->1000V, Continuité 200mA & 15mA, Mesure de boucle sans déclenchement DDR, Test DDR types AC, A et S, programmable & triphasé, ->1A, Fréquence & Rotation de Phase, Mesure de terre, cordons & certificat d'étalonnage
Testeur statique MTR105 de machines tournantes
MEGGER
Testeur statique de machines tournantes Isolement 1000V Ohmmètre faible résistance Détection de spires en court-circuit RLC mètre Voltmètre AC-DC TRMS Sens de rotation de l'arbre moteur Fréquencemètre Continuité et test diode Température
Testeur éllectrique multifonctions True RMS tout en un
MEGGER
testeur multifonctions de tension et de courant tout-en-un portable deux affichages (LED et LCD) 200 A CA et 1 000 V CA/CC pour une utilisation quotidienne. CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V Boîtier IP65
Pince multifonctions DPM1000 1000V 1000A CA/CC TRMS CATIV 600V dia.40mm
MEGGER
Pince ampermétrique Megger DPM1000, compteur de puissance, compteur d'harmoniques et enregistreur de données
Indicateur d'ordre de phase, affichage par LED du sens de rotation.
MEGGER
L'indicateur de rotation de phase PSI410 donne une indication du sens de rotation des phases par affichage à LED et indicateur sonore. Cordons protégés par fusibles.
Testeur 13 fonctions dont la mesure d'isolement et faible résistance Kelvin.
MEGGER
Testeur 13 fonctions. Offre ainsi un éventail de tests possibles à l'industrie du photovoltaïque et des véhicules électriques en assurant à lui seul des tests efficaces de continuité, de liaison et de résistance d'isolement
Contrôle des chargeurs en mode 2 et en mode 3 monophasé
MEGGER
Vérification des chargeurs équipés de connecteurs SAE J1772 de type 2. Effectue 4 contrôles de sécurité, 4 contrôles de fonctionnement du chargeur de VE.
Mesure tension, courant, impedance en CC 1000V (Lithium 200V) et CA 600V
MEGGER
Le testeur batterie BITE5 évalue l'état de santé des batteries plomb-acide, Ni-Cd et lithium-ion. Il mesure et enregistre la tension, l'impédance et la température de la batterie, et prend également en charge les tests de décharge.
Valise test de relais de protection, Injecteur secondaire triphasé SVERKER900STD
MEGGER
Le SVERKER 900 Standard de Megger permet de réaliser des tests triphasés 3x35A et 4x300V dans les postes de distribution électriques, les sites de production d'énergie renouvelable et les applications industrielles
Localisateur de défaut à la terre sur reseaux CA et CC jusqu'à 600V
MEGGER
Le MGFL100 localise les défauts à la terre jusqu'a 400k' des systèmes CC et CA non mis à la terre, des systèmes de batterie CC et des réseaux IT protégés. Fonctionne sur les reseaux jusqu'à 600V.
Unité de charge supplémentaire 56Vcc Max, 300A Max et une puissance de 16,4kW
MEGGER
Le TXL850 est conçu pour une utilisation avec les bancs de décharge de batterie TORKEL, afin de de fournir de plus forts courants de décharge pour des tests en courant constant ou en puissance constante.
Injecteur Primaire SPI225 2000A/ - portable avec câbles 2m RJ45
MEGGER
Le SPI225 est une unité de test d'injection primaire de courant jusqu'à 2000A, capable d'effectuer des tests de mise en service à courant élevé ainsi que des tests de disjoncteurs basse tension en boîtier moulé.
Testeur d'huile portable (Spintermètre) 60kV + imprimante OTS60PB
MEGGER
Testeur d'huile portable OTS60PB complet - 60 kV automatique, cordon alimentation EU, vaisselle 400ml avec blocage des electrodes intégré jeu d'electrodes complet IEC et ASTM), agitateur IEC et ASTM, imprimante, batterie NiMH
Analyseur disjoncteur EGIL221 : 2 chambres par phase 1 analogue avec impr + acc
MEGGER
L'EGIL221 facilite l'analyse des disjoncteurs 1 à 2 chambres par phase dans les postes électriques de moyenne et haute tension et diverses autres applications industrielles.
Chronomètre de précision TM200 0-999,999s (0,02%) 250Vca/cc
MEGGER
Le chronomètre TM200 est idéal pour les travaux d'entretien dans les sous-stations électriques grâce à sa précision 0-999,999s (0,02%) 250Vca/cc, son large champ d'application et ses dimensions compactes