Pince multifonctions DPM1000 1000V 1000A CA/CC TRMS CATIV 600V dia.40mm

Main media

Pince ampermétrique Megger DPM1000, compteur de puissance, compteur d'harmoniques et enregistreur de données

 
 

Détails du produit

Puissance
Harmoniques
Tension AC/DC à 1000 V
Courant AC/DC à 1000 A
Véritable RMS
Résistance 100 k?
Lien Bluetooth vers l'application Megger Link
Indication de la rotation des phases

Lvi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90308400

Gamme

Lvi

Pince ampèremétrique

Affichage

numérique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.