Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 100A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.
Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 200A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.
Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 250A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.
Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 40A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.
Cet accessoire est un transformateur de courant type MC normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles D=32mm ou barres 20x32mm de calibre 400A/5A.
Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 150A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.
Cet accessoire est un transformateur de courant type MA normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles D=27mm ou barres 10x32mm de calibre 400A/5A.
Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 60A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.
Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 125A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.
Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 75A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.
Cet accessoire est un transformateur de courant type MA normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles D=27mm ou barres 10x32mm de calibre 250A/5A.
Cet accessoire est un transformateur de courant type MA normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles D=27mm ou barres 10x32mm de calibre 200A/5A.
Cet accessoire est un transformateur de courant type MC normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles D=32mm ou barres 10x40mm de calibre 250A/5A.
Cet accessoire est un transformateur de courant type MD normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles D=40mm ou barres 12x50mm de calibre 600A/5A.
Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 50A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.
Cet accessoire est un transformateur de courant type MA normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles D=27mm ou barres 10x32mm de calibre 150A/5A.
Cet accessoire est un transformateur de courant type MC normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles D=32mm ou barres 20x32mm de calibre 600A/5A.
Cet accessoire est un transformateur de courant type MB normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles D=26mm ou barres 12x40mm de calibre 400A/5A.
Cet accessoire est un transformateur de courant ouvrants type HA normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles 250/5A 1Va avec une précision de classe 0,5.
Cet accessoire est un transformateur de courant type MD normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles D=40mm ou barres 12x50mm de calibre 800A/5A.