PowerLogic - transformateur de courant - tore souple ouvert - 300mm - 600V - 2kA

Main media

PowerLogic - Transformateur de courant - Tore souple ouvert de type Rogowski - 300mm - 600V - 2kA

 
 

Détails du produit

Ce transducteur de courant à âme flexible, conçu pour une installation avec modernisation, a une liaison nominale de courant de 50 A à 2 000 A. La bobine peut être enroulée autour d'un diamètre extérieur de câble maximum de 96 mm. Précision de la mesure plus ou moins 1 % de 50 A à 2 000 A. Un fil volant de 2,4 compteurs est disponible pour raccorder le transducteur à un compteur. Ce produit est conforme à la norme UL2808.

Powerlogic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Powerlogic

Multiple de vente

1

Code Douane

85043129

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.