Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Grille extérieure murale circulaire en aluminium anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AR 637 - D160 - Fixation murale non apparente par vis dans la colerette intérieure - Ailettes pare-pluie espacées de 20mm
Grille extérieure murale circulaire en aluminium anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AR 637 - D125 - Fixation murale non apparente par vis dans la colerette intérieure - Ailettes pare-pluie espacées de 20mm
Grille extérieure murale circulaire en aluminium anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AR 637 - D200 - Fixation murale non apparente par vis dans la colerette intérieure - Ailettes pare-pluie espacées de 20mm
Grille plafond à mailles carrées inclinées à 45° de 15x15mm (reprise) AU124Z - Aluminium avec peinture époxy blanche RAL9003 - Pour dalle de 600x600 mm avec support T - Cadre fin de 5 mm
Diffuseur de soufflage circulaire réglable par vis sans fin A842 - Pour dalle de plafond 600 x 600 - Ossature Tbar - D200 - Cône en alu peint époxy blanc RAL9010 30% - Noyau plastique ABS - Fixation non apparente par vis dans le col
Diffuseur de soufflage circulaire réglable par vis sans fin A842 - Pour dalle de plafond 600 x 600 - Ossature Tbar - D160 - Cône en alu peint époxy blanc RAL9010 30% - Noyau plastique ABS - Fixation non apparente par vis dans le col
Grille extérieure murale en alu anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AWA 251 - 400x400mm - Fixation murale par vis dans le cadre - Ailettes horizontales inclinées à 45° - Grillage de protection à mailles carrées 12x12mm en acier galva
Grille extérieure murale circulaire en aluminium anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AR 637 - D315 - Fixation murale non apparente par vis dans la colerette intérieure - Ailettes pare-pluie espacées de 20mm
Grille extérieure murale en alu anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AWA 251 - 600x600mm - Fixation murale par vis dans le cadre - Ailettes horizontales inclinées à 45° - Grillage de protection à mailles carrées 12x12mm en acier galva
Terminal BIM2 300 - Alu - Blanc RAL 9003 30% - Soufflage mural ou reprise mural/plafond D125 - Joint d'étanchéité - Fixation par clip dans la manchette métallique (indispensable en plafond) avec montage 1/4 de tour disponible en accessoire
Manchette munie de pattes pour une installation rapide 'quart de tour' des bouches reprise/soufflage BIM 2 300/320 D125 - Acier galvanisé - Adaptée aux plafonds types BA13 ou staff
Bouche de soufflage et reprise SR 149 D150 - Plastique/polypropylène blanc RAL9010 - Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou - Anneau extérieur avec joint d'étanchéité - Montage mural/plafond - Manchette raccordement fournie
Grille de transfert simple déflexion AC 181 - Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée - Fixation par vis apparente dans l'encadrement - Ailettes horizontales fixes espacées de 20 mm - Essentiellement en grille de porte - 300x150 mm
Grille extérieure murale en alu anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AWA 251 - 500x200mm - Fixation murale par vis dans le cadre - Ailettes horizontales inclinées à 45° - Grillage de protection à mailles carrées 12x12mm en acier galva
Grille plafond à mailles carrées de 15x15mm (reprise) AO123Z - Aluminium avec peinture époxy blanche RAL9003 30% - Pour dalle de 600x600 mm avec support T - Grille sans encadrement
Grille extérieure murale en alu anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AWA 251 - 300x300mm - Fixation murale par vis dans le cadre - Ailettes horizontales inclinées à 45° - Grillage de protection à mailles carrées 12x12mm en acier galva
Contre-cadre de montage F4 en acier galva pour grille murale Gridlined/AC/SC - 500x200 mm -Installation aisée de la grille avec clips F3 - Livré en 4 éléments à installer sur chantier - Fixation par vis ou par scellement dans la maçonnerie
Grille extérieure murale circulaire en aluminium anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AR 637 - D250 - Fixation murale non apparente par vis dans la colerette intérieure - Ailettes pare-pluie espacées de 20mm