Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caisse à outils Costabelle BizLine avec 16 outils dédié aux plombiers : robuste, ergonomique et durable. Organisation optimale avec compartiments multiples pour un accès rapide. Idéale pour les pros.
Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
Collier de câblage inox 200 x 4.6 mm (x 100) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
Collier de câblage inox 350 x 4.6 mm (x 100) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm² pour déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100) permettant de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm pour règlementation thermique 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables.
Kit de consignation composé de 1 cadenas de consignation anse aluminium 38 mm rouge, 4 mini bloque-disjoncteurs, 2 bloque-disjoncteurs de puissance, mâchoire de consignation nylon, affichette de consignation, feutre noir spécial câbles.
Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 16-32 mm PA 6.6 gris (x 100) pour fixation de tube rigide type IRL en intérieur. Avec fixation adaptée, il s'installe dans tous matériaux (ou utiliser la cheville adaptée BizLine). Filetage collier M7.
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages idéal pour les électriciens. L'évacuation rapide des copeaux par les goujures hélicoîdales augmente la capacité de coupe. Avantage : précision du perçage grâce à l'affutage en croix.
Cheville auto-foreuse PIGG D= 4.5 x 35 mm avec vis Pozidriv tête ronde (x 100) idéale pour les fixations des cloisons creuses de type plaques de plâtre. Cheville en Zamac (alliage de zinc et d'aluminium). Vis en acier bichromaté.
Kit de 12 baguettes tire-fils 1 m D= 5 mm rouges en fibre de verre pour passage de câbles dans les cloisons creuses, les gaines, planchers. Rangement facile. Adapté au travail en espace réduit et tolère les courbes.
Collier d'installation Unity Maxi Câble 180 x 9 mm tête simple (x 100) en PA 6.6 pour l'intérieur et l'extérieur. D'une grande souplesse, il est facile à poser et peut adopter une position temporaire pour passer les câbles avant serrage.
Bloc multiprises avec interrupteur 5 x 2P+T 3G1.5 mm² H05VV-F long : 1,5 m type E. Avec une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Rondelle plate extra large M5 en acier zingué (x 100) pour fixation métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois. Avantage : permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis. Évite la désolidarisation des pièces assemblées