Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 16-32 mm PA 6.6 gris (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube 16...32 mm
  • Type de fixation trou de vis

Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 16-32 mm PA 6.6 gris (x 100) pour fixation de tube rigide type IRL en intérieur. Avec fixation adaptée, il s'installe dans tous matériaux (ou utiliser la cheville adaptée BizLine). Filetage collier M7.

 
 

Détails du produit

Kit de 100 colliers multi-diamètre fixe-tubes Ø 16-32 mm + 100 chevilles PA 6.6 gris en polyamide 6.6 avec une grande facilité d'installation : excellent guidage et serrage du collier, la tête de la vis n'empêche pas le passage du collier.
Le collier embase reçoit les vis de Ø 5.5 mm.
La cheville filetée M7 peut s'utiliser comme fixation centrale arrière de boîte de dérivation.
Mode d'utilisation :
Fixation avec la cheville filetée livrée :
1. Rentrer la cheville filetée à l'aide de l'outil de pose.
2. Visser le collier embase Fixe-Tubes sur le filetage M7.
3. Poser le tube IRL sur l'embase.
4. Passer le collier derrière le tube et serrer pour le fixer.
Fixation avec une vis :
1. Rentrer une cheville.
2. Présenter le collier embase devant la cheville et rentrer une vis.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

43,47 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fixation pour tubes

adapté au diamètre du tube

16...32 mm

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

fermé

Oui

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Non

Couleur

gris

convient pour des gaines de protection

Oui

connectable

Oui

avec pièce intercalaire

Oui

Type de fixation

trou de vis

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.