0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

PT-E550WSP

Le pack d'étiquetage industriel

Etiquettes laminées TZe de 3,5 à 18 mm

Fonctions intégrées pour un étiquetage facile.

Application smartphone gratuite Cable Label Tool pour imprimer des étiquettes en Wi-Fi.

Impression d’étiquettes depuis le PC via une connexion USB.

Etiquettes laminées TZe de 3,5 mm à 24 mm

Gaines thermo-rétractables HSe de 5,8 à 23,6 mm

Mallette de transport durcie

Inclus 4 rubans TZe laminés :

  • TZe-241 : 18 mm - Noir sur Blanc
  • TZe-251 : 24 mm - Noir sur Blanc
  • TZe-651 : 24 mm - Noir sur Jaune
  • TZe-FX231 : 12 mm - Noir sur Blanc – Flexible

 

COMMANDER

 

PT-E300VP

L’étiqueteuse conçue pour les professionnels exigeants

Etiquettes laminées TZe de 3,5 à 18 mm

Gaines thermo-rétractables HSe de 5,8 à 17,7 mm

Fonctions spéciales pour câbles et panneaux

Ecran rétro-éclairé pour une lisibilité parfaite

Batterie Li-Ion rechargeable pour plus d’autonomie

Touches raccourcis et 384 symboles

Inclus :

  • Mallette de transport durcie
  • adaptateur secteur
  • dragonne
  • ruban adhésif puissant TZe-S641 - 18 mm

 

COMMANDER

 

 

 

Téléchargez le bulletin de l'offre de remboursement

 

 

Offre valable du 12/11 au 19/11, dans la limite des stocks disponibles. Achats aux conditions habituelles hors affaires spéciales ou négociées.