Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Calibrateur générateur de pression automatique (20 bar), mesure et générateur 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure RTD, compatible modules de pression
CALIBRATEUR DE PRESSION AUTOMATIQUE 20 BAR, W/FC
F72x
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
logiciel d'étalonnage
mesure et génération simultanées
fonctions rampe et escaliers
groupes de fréquence et d'impulsions
thermo-élément RTD Ni1000
thermo-élément RTD Ni100
thermo-élément RTD PT1000
thermo-élément RTD PT100
résistance
plus petite résolution, source de courant
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
plus petite résolution, courant
tension 0 V ... 15 V
tension 0 V ... 3 V
tension 0 V ... +/- 300 mV
thermo-élément type U
thermo-élément type T
thermo-élément type S
thermo-élément type R
thermo-élément type N
thermo-élément type L
thermo-élément type K
thermo-élément type J
thermo-élément type E
thermo-élément type B
thermo-élément RTD
courant 0 mA ... 24 mA
tension 0 mV ... 100 mV
tension 0 V ... 10 V
affichage multiple
plage de mesure du courant max. CC
plage de mesure de la tension max. CC
plus petite résolution, courant continu
plus petite résolution, tension continue
mesurer la pression
donner la pression (pompe de refoulement ext.)
indication analogique en barres
interface
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Nbre de canaux
Multiple de vente
Code Douane
Gamme