Mesureur physique Mesureur physique (771 produits)


Fluke-62 MAX Thermomètre infrarouge -30 à +500°C, D:S 10:1
FLUKE FRANCE
Thermomètre infrarouge à simple visée laser, -30 à +500°C, D:S 10:1, Affichage MIN-MAX-MOY-DIF, Alarmes Haute & Basse
FLK-050-CLKT HubLot IR 50 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist,
FLUKE FRANCE
Hublot IR 50 mm gamme C, Montage rapide (5mn), IP67, Optique multispectrale unique quadrabande
Fluke-787B Multimètre complet avec calibrateur générateur 4-20 mA intégré
FLUKE FRANCE
Multimètre complet 1000 V CAT III avec calibrateur générateur 4-20 mA intégré, compatible FC avec IR3000FC (option)
Fluke-707 Calibrateur de boucle 4-20 mA compatible HART + cordons + pinces AC175
FLUKE FRANCE
Calibrateur générateur de boucle : source, mesure, simulation 4-20 mA et mesure tension 28V DC max compatible HART + cordons de mesure + pinces AC175
Fluke-705 Calibrateur de boucle 4-20 mA avec cordons, pinces crocodiles AC175
FLUKE FRANCE
Calibrateur générateur de boucle : source, mesure, simulation 4-20 mA et mesure tension 28V DC max avec cordons de mesure et pinces crocodiles AC175
Fluke-789/E Multimètre complet avec calibrateur générateur 4-20 mA intégré
FLUKE FRANCE
Multimètre complet 1000 V CAT III avec calibrateur générateur 4-20 mA intégré, alimentation de boucle 24V, compatible FC avec IR3000FC (option)
Fluke 715 Calibrateur de boucle courant 4-20 mA et tension 0-20V + cordons+AC175
FLUKE FRANCE
Fluke 715 Calibrateur générateur/mesureur de boucle courant 4-20 mA et tension 0-20V, alimentation de boucle 24V
Fluke-62 MAX+ Thermomètre infrarouge double visée laser -30 à +650°C, D:S 12:1
FLUKE FRANCE
Thermomètre infrarouge double visée laser -30 à +650°C, D:S 12:1, Affichage MIN-MAX-MOY-DIF, Alarmes Haute & Basse
FLUKE-971 Hygromètre : température et humidité. 99 emplacements mémoire
FLUKE FRANCE
Hygromètre. Gammes, température -20 à 60°C, Humidité Relative 5 à 95% (HR) et calculs points de rosée et humide
LM-120 Luxmètre numérique LM-120 Gammes 20, 200, 2 000, 20 000, et 200 000 lux
FLUKE FRANCE
Luxmètre numérique LM-120 Gammes 20, 200, 2 000, 20 000, et 200 000 lux. Gamme AUTO-MAN. Maintien d'affichage. Zéro du capteur réglable. Arrêt auto.
CA 1550 Micromanomètre enregistreur USB BT
CHAUVIN ARNOUX
Micromanomètre CA1550 - Mesure de pression différentielle, vitesse et début d'air. Large afficheur rétroéclairé 2 lignes. Enregistrement avec logiciel PC et appli Android. Boitier aimanté et compatible Multifix.
CA 1510 Mesure CO2/T°/RH enregistreur blanc
CHAUVIN ARNOUX
CA 1510W Mesureur-enregistreur de la qualité de l'air intérieur, CO2/Température/Humidité, couleur blanc
Fluke-64 MAX Thermomètre infrarouge -30 à +600°C, D:S 20:1
FLUKE FRANCE
Thermomètre infrarouge à visée laser -30 à +600°C, D:S 20:1, mémoire 99 pts, Affichage MIN-MAX-MOY-DIFF, alarmes haute et basse, protection IP54
80PK-27 Sonde de contact (TC-K) pour surfaces industrielles,
FLUKE FRANCE
Sonde pour mesure de surfaces en environnement industriel. Capteur à ruban assurant une grande longévité. Gamme de temp. -127 à 600°C. L=20,3cm
Fluke-700TLK kit de cordons process + pinces crocodiles et à crochet + sacoche
FLUKE FRANCE
kit de cordons de mesure process FLUKE 75X-8014 + pinces crocodiles éq AC175 + pinces à crochet éq AC280+ pointes de touche eq TP220 + sacoche
80BK-A Sonde de température intégrée pour multimètre numérique (type K),
FLUKE FRANCE
Sonde de type K (-40 à 260°C) compatible aux entrées d'un multimètre avec mode température.
Fluke-561 Thermomètre IR -40 à +550°C, D:S 12:1 et thermocouple K, sonde velcro
FLUKE FRANCE
Thermomètre IR -40 à +550°C, D:S 12:1, entrée thermocouple K. Sonde à perle 80PK-1 et sonde velcro 80PK-11 incluses, livré en mallette
FLK-075-CLKT HubLot IR 75 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist,
FLUKE FRANCE
Hublot IR 75 mm gamme C, Montage rapide (5mn), IP67, Optique multispectrale unique quadrabande
Télémètre laser 120m et scanner mural pour métaux et montants
TURBO TRONIC
Télémètre laser rechargeable 120m mesure de longueur, de superficie, de volume, d'angels et pythagore avec mémoire et scanner mural pour métaux et bois intégré
Mini luxmètre connecté 40 000 Lux.
TURBO TRONIC
Mini luxmètre connecté 40 000 Lux. Interface Bluetooth interface pour transfert de données facile. Gestion des mesures grâce à l'application Metrbox IME. Fonction Max/Min.
Mini manomètre digital de -5000 à +5000 Pa avec 11 unités de mesure différentes
TURBO TRONIC
Mini manomètre digital mesure la pression Gauge/Différentielle de -5000Pa jusqu'à +5000Pa, il dispose de 11 unités de mesures différentes. D=8mm (Diamètre intérieur recommandé 8mm tube en silicone )
Kit mesure VMC avec mano-anémomètre et cônes d'air
TURBO TRONIC
Kit mesure VMC avec mano-anémomètre à hélice et cônes de débit d'air pour test des VMC
Mini thermomètre infrarouge double faisceau laser 500°C
TURBO TRONIC
Mini thermomètre infrarouge double faisceau laser de -50 à 500°C. Fonction Min/max. Affichage rétroéclairé. 131 x 96 x 35 mm (L x La x P)
CA 1110 Luxmètre enregistreur portable USB BT
CHAUVIN ARNOUX
CA 1110 Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 millions de mesure, Bluetooth et USB