Calibrateur générateur de boucle : source, mesure, simulation 4-20 mA et mesure tension 28V DC max avec cordons de mesure et pinces crocodiles AC175
Le calibrateur de boucle Fluke 705 offre une solution économique; solution intégrée pour l'étalonnage; réparation et entretien des boucles milliampères. Il dispose d'un grand écran et simple.
F70x
pour voir vos prix et les stocks
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
plus petite résolution, source de courant
résistance
thermo-élément RTD PT100
thermo-élément RTD PT1000
thermo-élément RTD Ni100
thermo-élément type U
tension 0 V ... +/- 300 mV
tension 0 V ... 3 V
tension 0 V ... 15 V
plus petite résolution, courant
affichage multiple
tension 0 V ... 10 V
tension 0 mV ... 100 mV
courant 0 mA ... 24 mA
thermo-élément RTD
thermo-élément type B
thermo-élément type E
thermo-élément type J
thermo-élément type K
thermo-élément type L
thermo-élément type N
indication analogique en barres
donner la pression (pompe de refoulement ext.)
mesurer la pression
plus petite résolution, courant continu
plage de mesure de la tension max. CC
plage de mesure du courant max. CC
interface
Nbre de canaux
mémoire de valeur mesurée
Affichage
logiciel d'étalonnage
mesure et génération simultanées
fonctions rampe et escaliers
groupes de fréquence et d'impulsions
thermo-élément RTD Ni1000
thermo-élément type T
thermo-élément type S
thermo-élément type R
Gamme
Multiple de vente