Calibrateur générateur de boucle : source, mesure, simulation 4-20 mA et mesure tension 28V DC max compatible HART + cordons de mesure + pinces AC175
Le calibrateur de boucle Fluke 707 offre une solution à grandes performances pour le calibrage, la réparation et la maintenance des boucles de courant. Nouveau bouton "quick-click" pour une utilisation extrêmement rapide et facile.
F70x
pour voir vos prix et les stocks
logiciel d'étalonnage
mesure et génération simultanées
fonctions rampe et escaliers
groupes de fréquence et d'impulsions
thermo-élément RTD Ni1000
thermo-élément RTD Ni100
thermo-élément RTD PT1000
thermo-élément RTD PT100
résistance
plus petite résolution, source de courant
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
plus petite résolution, courant
tension 0 V ... 15 V
tension 0 V ... 3 V
tension 0 V ... +/- 300 mV
thermo-élément type U
thermo-élément type T
thermo-élément type S
thermo-élément type R
thermo-élément type N
thermo-élément type L
thermo-élément type K
thermo-élément type J
thermo-élément type E
thermo-élément type B
thermo-élément RTD
courant 0 mA ... 24 mA
tension 0 mV ... 100 mV
tension 0 V ... 10 V
affichage multiple
plage de mesure du courant max. CC
plage de mesure de la tension max. CC
plus petite résolution, courant continu
mesurer la pression
donner la pression (pompe de refoulement ext.)
indication analogique en barres
interface
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Nbre de canaux
Gamme
Multiple de vente