Fluke-62 MAX+ Thermomètre infrarouge double visée laser -30 à +650°C, D:S 12:1

Main media

Thermomètre infrarouge double visée laser -30 à +650°C, D:S 12:1, Affichage MIN-MAX-MOY-DIF, Alarmes Haute & Basse

 
 

Détails du produit

Double pointeur laser pour déterminer la zone de mesure - Gamme de température de -30°C à + 650°C - résolution optique 12:1 - Résolution d'affichage 0,1°Cemissivité réglable de 0,10 à 1 - Affichage température Minimum Maximum Moyenne Ecran rétro-éclairé - IP 54 - Résiste aux chutes de 3 mètres - Garantie 2 ans

Fl6x

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fl6x

Multiple de vente

1

Instrument de mesure de température et de climat ambiant

capteur séparé

Non

mesure infrarouge

Oui

thermo-élément type T

Non

thermo-élément type S

Non

thermo-élément type R

Non

thermo-élément type N

Non

thermo-élément type K

Non

thermo-élément type J

Non

thermo-élément type E

Non

thermo-élément type B

Non

thermo-élément RTD

Non

affichage multiple

Oui

mesure de l'humidité des matériaux

Non

mesure de l'humidité relative de l'air

Non

mesure de la température différentielle

Oui

plage de mesure

-30...650 °C

interface

Non

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.