80PK-27 Sonde de contact (TC-K) pour surfaces industrielles,

Main media

Sonde pour mesure de surfaces en environnement industriel. Capteur à ruban assurant une grande longévité. Gamme de temp. -127 à 600°C. L=20,3cm

 
 

Détails du produit

La sonde de température de surface pour applications industrielles Fluke 80PK-27 SureGrip™ est conçue pour être compatible avec tous les appareils de mesures acceptant des thermocouples de type K.

Prtp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prtp

Multiple de vente

1

Sonde de température

longueur de sonde

203 mm

longueur de câble de raccordement

1.2 m

Matériau

acier inoxydable

plage de mesure

-196...600 °C

Modèle type

goupille

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.