Le SEFRAM 9858 est un solarimètre permettant de mesurer la puissance solaire avant l'installation de panneaux photovoltaiques. Il permet de mesurer l'intensité du rayonnement solaire (mesure des ondes électromagnétiques).
Un instrument pour la mesure du rayonnement solaire
Le solarimètre SEFRAM9858 est un instrument qui sert à mesurer l'intensité du rayonnement solaire (mesure des ondes électromagnétiques). Il pourra également servir pour déterminer l'angle d'incidence optimal lors du positionnement d'un panneau solaire. Le solarimètre SEFRAM9858 conviendra aussi pour la météorologie (luminosité du ciel) ou pour mesurer la lumière reçue au sol en forêt ou dans une serre. Affichage digital, livré dans une housse de protection pour le transport, 1 mètre de câble.
Le capteur détéchable permettra de positionner le capteur au plus près de son application. Le capteur est également équipé d'un pas de vis afin de le fixer sur un trépied.
- 0 ~ 1999 W/m , 0 ~ 634 BTU /(ft *h)
- Fonctions MIN, MAX et HOLD
- Sélection de l'unité de mesure : 1W/m² ou 1BTU / (ft²*h)
- Arrêt automatique réglable
- Emplacement pour trépied sous le capteur
- Très simple d'utilisation
pour voir vos prix et les stocks
avec enregistreur de données
plage de mesure de rayonnement
écran à contraste élevé
boussole/repérage des points cardinaux
mesure d’inclinaison
capteur de température externe
mesure de la température
interface
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Multiple de vente
Code Douane