Fluke-789/E Multimètre complet avec calibrateur générateur 4-20 mA intégré

Main media

Caractéristiques principales

  • affichage multiple Oui
  • Affichage numérique
  • Nbre de canaux 1

Multimètre complet 1000 V CAT III avec calibrateur générateur 4-20 mA intégré, alimentation de boucle 24V, compatible FC avec IR3000FC (option)

 
 

Détails du produit

Le ProcessMeter Fluke 789 associe les fonctions d'un calibrateur de boucle performant à celles d'un multimètre numérique de niveau de sécurité CAT III 1 000 V et CAT IV 600 V. *Module Fluke IR3000FC requis (non inclus).

F78x

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Calibreur de processus

logiciel d'étalonnage

Non

mesure et génération simultanées

Non

fonctions rampe et escaliers

Oui

groupes de fréquence et d'impulsions

Non

thermo-élément RTD Ni1000

Non

thermo-élément RTD Ni100

Non

thermo-élément RTD PT1000

Non

thermo-élément RTD PT100

Non

résistance

Non

plus petite résolution, source de courant

0,001 mA

source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA

Oui

plus petite résolution, courant

0,001 mA

tension 0 V ... 15 V

Non

tension 0 V ... 3 V

Non

tension 0 V ... +/- 300 mV

Non

thermo-élément type U

Non

thermo-élément type T

Non

thermo-élément type S

Non

thermo-élément type R

Non

thermo-élément type N

Non

thermo-élément type L

Non

thermo-élément type K

Non

thermo-élément type J

Non

thermo-élément type E

Non

thermo-élément type B

Non

thermo-élément RTD

Non

courant 0 mA ... 24 mA

Oui

tension 0 mV ... 100 mV

Non

tension 0 V ... 10 V

Non

affichage multiple

Oui

plage de mesure de la résistance max.

40000000 Ohm

plage de mesure du courant max. CC

1 A

plage de mesure du courant max. CA

1 A

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plus petite résolution, courant alternatif

1 µA

plus petite résolution, tension alternative

0,001 mV

plus petite résolution, tension continue

0,001 mV

mesurer la pression

Non

indication analogique en barres

Non

interface

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Non

Nbre de canaux

1

Info produit

Gamme

F78x

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.