Luxmètre numérique pour éclairage LED et normal. 99 mesures de mémoire

Main media

Luxmètre numérique pour éclairage LED et classique. Calibre 40 à 40 000FC /40 à 40 000Lux avec résolution 0,01Lux. Fonction Max, Min, Avg, Hold. Cordon spiralé. 99 mesures de mémoire. Livré avec étui .

 
 

Détails du produit

Les nouvelles lampes basse consommation à LED nécessitent un luxmètre approprié à la longueur d'onde des LED. Le Sefram 9855 est particulièrement bien adapté aux mesures de faibles intensités (<10lux) telles que préconisées pour l'éclairage public.
4 gammes de mesure de 40 à 40000 lux (et 40fc à 40000fc)
Appareil dédié aux lampes LED (blanches) et fonctionne aussi en lumière standard
La résolution de la gamme 40 lux (0,01 lux) permet de faire toutes les mesures préconisées sur l'éclairage public
Fonctions: Max, Min, Avg, Hold
99 mémoires
Arrêt automatique
Capteur avec cordon spiralé pour un positionnement optimal du capteur
Livré en étui de transport

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90275000

Luxmètre

plus petite résolution

0,01 lx

plage de mesure

0...40000 lx

interface

Non

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.