Fluke-700TLK kit de cordons process + pinces crocodiles et à crochet + sacoche

Main media

Caractéristiques principales

  • type de matériau isolant polychlorure de vinyle (PVC)
  • technique d'enfichage technique de fiche de sécurité 4 mm
  • type d'accessoire/pièce détachée ensemble

kit de cordons de mesure process FLUKE 75X-8014 + pinces crocodiles éq AC175 + pinces à crochet éq AC280+ pointes de touche eq TP220 + sacoche

 
 

Détails du produit

FLUKE-700TLK, KIT DE CÂBLES DE TEST DE LUXE POUR L'ÉTALONNAGE DE PROCESSUS

F700a

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

tension max. de fonctionnement

600 V

avec coffret/étui

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

type de matériau isolant

polychlorure de vinyle (PVC)

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

finition de l'ensemble

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble

capacité de courant

10 A

Info produit

Gamme

F700a

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.