Fluke-62 MAX Thermomètre infrarouge -30 à +500°C, D:S 10:1

Main media

Thermomètre infrarouge à simple visée laser, -30 à +500°C, D:S 10:1, Affichage MIN-MAX-MOY-DIF, Alarmes Haute & Basse

 
 

Détails du produit

Le thermomètre infrarouges 62 MAX est dotés de toutes les caractéristiques que vous êtes en droit d'attendre des experts en mesure de température. Compact, extrêmement précis et très facile à utiliser.

Fl6x

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fl6x

Multiple de vente

1

Instrument de mesure de température et de climat ambiant

capteur séparé

Non

mesure infrarouge

Oui

thermo-élément type T

Non

thermo-élément type S

Non

thermo-élément type R

Non

thermo-élément type N

Non

thermo-élément type K

Non

thermo-élément type J

Non

thermo-élément type E

Non

affichage multiple

Oui

mesure de l'humidité des matériaux

Non

mesure de l'humidité relative de l'air

Non

mesure de la température différentielle

Oui

plage de mesure

-30...500 °C

interface

Non

Affichage

numérique

thermo-élément type B

Non

thermo-élément RTD

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.