Fluke-64 MAX Thermomètre infrarouge -30 à +600°C, D:S 20:1

Main media

Thermomètre infrarouge à visée laser -30 à +600°C, D:S 20:1, mémoire 99 pts, Affichage MIN-MAX-MOY-DIFF, alarmes haute et basse, protection IP54

 
 

Détails du produit

Le thermomètre Fluke 64 MAX offre la précision requise pour effectuer votre travail avec justesse pour un prix abordable. Vous pouvez compter sur ce thermomètre infrarouge compact et léger dans votre travail.

Fl6x

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fl6x

Multiple de vente

1

Instrument de mesure de température et de climat ambiant

capteur séparé

Non

mesure infrarouge

Oui

thermo-élément type T

Non

thermo-élément type S

Non

thermo-élément type R

Non

thermo-élément type N

Non

thermo-élément type K

Non

thermo-élément type J

Non

thermo-élément type E

Non

thermo-élément type B

Non

thermo-élément RTD

Non

affichage multiple

Oui

mesure de l'humidité des matériaux

Non

mesure de l'humidité relative de l'air

Non

mesure de la température différentielle

Oui

plage de mesure

-30...600 °C

interface

Non

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.