Coupe-câble électro-hydraulique Coupe-câble électro-hydraulique (37 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Tambour acier 72m X 3mm pour Tire-fil M18 FPFT - Carton
BIZLINE
Tambour acier 72m X 3mm pour Tire-fil M18 FPFT - Carton Milwaukee. Robuste et durable, ce tambour est idéal pour les professionnels. Assure une performance optimale et une utilisation efficace sur le terrain.
Sertisseuse hydraulique 60KN, sans batterie - Coffret M18 ONEHCCT60-0C
BIZLINE
Sertisseuse hydraulique 60KN, sans batterie - Coffret, sans batterie, ni chargeur - Réf. M18 ONEHCCT60-0C
Coupe-câble à cliquet électromécanique diamètre 50 mm
KLAUKE
Cisaille coupe câbles électromécanique, avec 1 accu Li-Ion 18V/4Ah Makita et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium (classe 1, 2 et 5) d'un diamètre maximum de 50mm. Temps de coupe de 8 à 10 secondes (selon la section).
Coupe câble pour la coupe de câble cuivre, aluminium de maxi d=105mm.
KLAUKE
Coupe câble télécommandable avec 1 accu Li-Ion 18V/4 Ah Makita et un chargeur et une télécommande Bluetooth. Permet la coupe de câble cuivre, aluminium, y compris ceux pourvus d'un légère armature en acier de maxi d=105mm. Force 120kN
Cisaille électro-hydraulique pour câbles souples en Cu et Alu d= maxi 32mm
KLAUKE
Cisaille coupe câbles électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles souples en cuivre et aluminium d'un diamètre maximum de 32mm (4x50mm² NYY). Force 15 kN. Temps de coupe de 8 à 10 secondes
Cisaille électro-hydraulique pour câbles souples en Cu et Alu d= maxi 32mm
KLAUKE
Cisaille coupe câbles électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V/1,5Ah Makita et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles souples en cuivre et aluminium d'un diamètre maximum de 32mm (4x50mm² NYY). Force 15 kN. Temps de coupe de 8 à 10 secondes