Coupe-câble hydraulique manuel cuivre/aluminium Diam. 50 mm maxi

Main media

Caractéristiques principales

  • finition/actionnement hydraulique à main
  • adapté à un diamètre de câble max. 50 mm

Coupe-câble hydraulique manuel cuivre/aluminium Diam. 50 mm maxi

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupe-câble

lèvres coupantes interchangeables

Oui

finition de la poignée

1 composant

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

finition/actionnement

hydraulique à main

longueur totale

545 mm

adapté à une tresse en fil d'acier

Non

isolé

Non

adapté à un diamètre de câble max.

50 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82033000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.