Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe DuoTurn S Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions, Noir mat
•2 fonctions
•contrôle du débit et inverseur pour 2 sorties
•débit maximal sous 3 bar de pression: 29,5 l/min
•débit maximum sous 1 bar de pression: 15 l/min
•débit de sortie supérieure: 29,5 l/min
•cartouche céramique pour contrôle de la température, robinet d'arrêt/inverseur
•installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
•poignées à la même hauteur pour toutes les profondeurs de montage du corps d'encastrement
•alignement du set de finition de +/- 3°
•matériau de l'écusson: synthétique
•matériau des poignées: métal
•mitigeur fourni avec les boutons-poussoirs Rain small, Rain large, Douchette à main, Cascade, Baignoire
•type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
•débit de sortie inférieure: 29,5 l/min
Duoturn s
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté aux baignoires (encastrement mural)
avec autoverrouillage
avec préfiltre
avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.
avec résistance de rappel pour un débit maximal
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
limite de température avec réglage ultérieur
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
pression d'eau
type de réglage de la température
Classe de protection (IP)
profondeur de montage
portée de détection
tension de raccordement
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Longueur
accu marche de réserve
avec transformateur
Profondeur
Modèle type
Largeur
homologation selon BBR/EKS
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
avec commutation
avec vanne d'arrêt
avec raccordement GBS
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
avec couvercle en mortier
set de rallonges disponible
avec appareil de fixation pour installation murale
saillie, écoulement
avec évacuation
nombre de raccordements sortants
dimension de raccordement alimentation
set de finition traitement des surfaces
kit de finition protection des surfaces
kit de finition matériaux
adapté aux cuisines
adapté aux lavabos (encastrement haute paroi arrière)
adapté aux lavabos (encastrement mural)
adapté aux douches
adapté aux bords de baignoire/ bords carrelés