Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Soupape papillon de type wafer pour l'ajustement entre les contre-brides PN 6, PN 10, PN 16 selon la norme ISO 7005. Pour une utilisation comme vannes de commande ou d'arrêt motorisées ou manuelles dans les systèmes de chauffage, ...
VFW41.300
Wafer type butterfly valve for fitting between PN 6, PN 10, PN 16 counter-flanges to ISO 7005. For use as motorized or manual control or shut-off valves in heating, ventilation and air conditioning systems. In open and closed circuits, tight closing.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
matériau de la lame du clapet
diamètre nominal
matériau du joint de tige primaire
lame de clapet revêtue
Température moyenne (permanente)
raccordements
matériau de la broche
valeur KVS
hauteur de commande
ignifuge
conception à clapet
essais LPCB
certification ULC
essais UL
essais FM
passage
différence maximale de pression comme vanne terminale
boîtier d'alimentation (animaux)
angle de la tige
angle de la vanne
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
diamètre de la manivelle
longueur de l'élément fonctionnel
standard
commande
Avec yeux de centrage
qualité du matériau du papillon de valve
qualité du matériau de l'axe
différence maximale de pression à 20 °C
pression nominale de bride
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements
longueur hors tout
pression nominale de l'article
joint
Matière
Qualité du matériau
Traitement de surface