Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Four SurroundCook Chaleur tournante pulsée Pyrolyse Efficacité énergétique A+ cavité XXL 72L Affichage LCD Programmateur électronique Préconisation température Manettes rétractables push/pull Porte froide, 3 verres Inox anti-trace
• Four encastrable Pyrolyse SurroundCook® - Inox anti-trace
• Volume utile cavité (L) XXL 72
• Nettoyage pyrolyse
• Classe d'efficacité énergétique* A++
• Chaleur tournante pulsée
• Fonctions de cuisson : Cuisson de sole, Cuisson traditionnelle, Décongélation, Plats surgelés, Grill, Chaleur tournante humide, Fonction pizza, Chaleur tournante pulsée, Turbo grill
• Affichage LCD blanc
• Commandes par manettes rétractables push/pull
• Préconisation de température
• Indicateur de montée en température
• Préconisation de Pyrolyse - 3 cycles pyrolyse pré-programmés
• 45 recettes préprogrammées
• Fonction préchauffage rapide
• Températures : 30°C - 300°C
• 1 plaque de cuisson, 1 lèchefrite, 1 grille
• Eclairage : 1, halogène / 40W
• Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93
• Conso classe énergétique MF (kWh): 0.52
• Puissance électrique totale four (W) 3490
• Puissance du gril (W) 2300
• Niveau sonore dB(A)** 45
• Conso pyro 1 (Wh) 2593 / 60 mn
• Conso pyro 2 (Wh) 3744 / 90 mn
• 3 niveaux de cuisson
• Eclairage intérieur 1, halogène
• Porte profilé métallique, 3 verres
• Longueur du câble (m) 1.6
• Livré avec prise
• Dimensions HxLxP (mm) 589x594x569
• Fréquence (Hz) 50/60
• Ampérage (A) 16
• Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550
* Chaleur uniforme dans tout le four grâce à la cuisson à plusieurs niveaux
>> Ce four vous permet d'obtenir une cuisson uniforme sur plusieurs niveaux, et gagner du temps, car il est doté d'un troisième élément chauffant. Parfait pour créer trois plateaux de biscuits ou de tartes en même temps.
* Interface EXPlore
>> L'écran EXPlore vous permet de régler de votre four sans effort. Il vous offre un double affichage : les témpératures actuelle et cible / la température actuelle et le temps de cuisson restant.
* Nettoyage pyrolytique
>> En utilisant une température élevée, la fonction de nettoyage pyrolytique transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. A la fin du cycle, vous pouvez facilement essuyer l'intérieur du four avec un chiffon humide.
-
Série 600 flex four surroundcook®
pour voir vos prix et les stocks
Classe Energétique
taille
nettoyage du four
Gamme
Multiple de vente
Code Douane