En logement neuf ou existant, l’installation du contrôleur coviva permet de relier les équipements connectés de la maison. Grâce à une application mobile dédiée, il est possible de les piloter et de les animer sous forme de scénarios. Compatible avec : volets motorisés, éclairages, chauffage, alarme maison et objets connectés.
Avec coviva, reliez les équipements radio pour prendre le contrôle d’un logement depuis Smartphone, tablette ou PC.

A l’aide des micro modules (sans fils ni câblage), pas besoin de travaux pour connecter en solo, par groupe ou par zone de la maison :
Avec le contrôleur connecté coviva, il vous suffit d’une simple application mobile (la même pour pro et pour le particulier). Après un rapide paramétrage, votre client peut prendre en main le contrôle de sa maison et créer des groupes et des scénarios (appelés covigrams) pour animer ses équipements.


1. Avec son design minimaliste, il s’intègre en toute discrétion chez les particuliers.
2. Il se connecte au choix en Wi-Fi ou en filaire.
3. Toutes les données restent en local et le contrôleur n’a pas besoin d’Internet pour fonctionner.
4. Pas de frais supplémentaires à prévoir (aucun abonnement).
5. Il est garanti 5 ans.