Lenovo V330-15
LEN81AX00J2FR
490 € HT
Le PC professionnel Lenovo ThinkCentre V530S compact (SFF) est conçu pour accroitre votre productivité. Il embarque des composants performants et offre une connectique complète en assurant un encombrement minimum.
Processeur Intel Core i5-8130U (2.2 GHz (3.4 GHz) / 4 Mo Cache)
4 Go de mémoire DDR4
Ecran de 15.6" LED avec résolution Full HD (1920 x 1080 pixels)
1 To HDD / 5400 tours/min
2 ports USB 3.0 (dont 1 "always on") + 2 slots USB 3.0 Type-C
Communication sans fil Wi-Fi AC + Bluetooth 4.1
Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon l'utilisation)
Sécurité : Firmware TPM 2.0 (intégré au chipset) + lecteur d'empreinte digitale
Webcam intégrée 720p avec loquet de fermeture
Windows 10 Professionnel 64 bits
Garantie constructeur 1 an (retour atelier)
COMMANDER

Lenovo V130-15
LEN81HN00FEFR
375 € HT
A la fois robuste et performant, le PC portable Lenovo V330-15 est conçu pour travailler dans de très bonnes conditions. Avec sa conception flexible et sécurisée, il sera un compagnon de route idéal pour les professionnels régulièrement en déplacement.
Processeur Intel Core i3-7020U (Dual-Core 2.3 GHz - Cache 3 Mo)
4 Go de mémoire DDR4 2133 MHz (4 Go soudés - 1 slot libre - maximum 12 Go au total)
Ecran de 15.6" avec résolution HD (1366 x 768 pixels)
Disque dur de 500 Go (5400 RPM)
2 ports USB 3.0 + 1 connecteur HDMI
Communication sans fil Wi-Fi AC + Bluetooth 4.1
Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon l'utilisation)
Webcam intégrée
Sécurité : Firmware TPM 2.0 (intégré au chipset)
Adaptateur secteur 45 Watts
Windows 10 Professionnel 64 bits
Garantie constructeur 1 an (retour atelier)
COMMANDER