Un Noël bien préparé
Cette année, anticipez les fêtes de fin d’année et imaginez vos décorations dès à présent grâce à notre sélection de décors lumineux. Faites votre choix parmi nos sapins Spray, nos guirlandes et rideaux stalactites ou l'indémodable cordon.
Besoin de piocher des idées lumineuses? Découvrez nos réalisations et inspirez-vous !

Sapin Spray Argent
Hauteur 1,50m
320 Led
Pétillant
Sapin Spray Cuivre
Hauteur 1,50m
320 Led
Pétillant
Cordon
Longueur 44m
30 Led/m
Fixe
Rideaux stalactite
3m x 0,60m / 16 descentes
44 Led
Fixe
Rideaux stalactite
4,50m x 0,80m / 60 descentes
280 Led
Pétillant
Guirlande 10m - Câble Noir
Longueur 10m
100 Led
Pétillant
Guirlande 10m - Câble Blanc
Longeur 10m
100 Led
Pétillant
Guirlande 20m - Câble Noir
Longueur 20m
200 Led
Pétillant
Guirlande 20m - Câble Blanc
Longeur 20m
200 Led
Pétillant
Festilight vous offre le Trio de Noël
Recevez votre trio composé de la guirlande Delicacy, d'un gobelet thermo et d'un sac à dos naturel (1).
La guirlande Delicacy : en déco sur un meuble, sur votre table de fête ou encore dans votre sapin, c'est la petite touche de lumière à la fois chaleureuse et moderne qui rendra votre décoration unique.

(1) Cadeau offert pour toute commande supérieure à 200€ HT
(2) Guirlande L.10m x 3 lignes – 300 LED - TBTS