0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Les indispensables Fluke sont de retour chez Rexel !

Découvrez le nouveau testeur électrique Fluke T6-1000 et gagnez du temps

Travaillez en toute sécurité
Mesurez la tension jusqu´à 1 000 V AC avec la mâchoire ouverte, sans cordon de mesure

Gagnez en rapidité
Inutile d´ouvrir les capots ou de retirer les écrous de câbles

Soyez partout
La mâchoire, avec son ouverture de 17,8 mm, est la plus large du marché. Elle peut mesurer jusqu´à 200 A sur 120 mm2

Redoublez d´efficacité
Mesurez simultanément la tension et le courant

Réf. : FLET61000EU

EN SAVOIR +


Achetez le multimètre Fluke 175F et obtenez GRATUITEMENT sa sacoche de protection

Multimètre Fluke 175F

FLEFLK175FC25

  • Tension 1000 V AC/DC (sélection automatique de la gamme de mesure)
  • Courant : 2 calibres 400 mA et 10 A
  • Résistance jusqu’à 50 MOhms - Fréquence jusqu’à 100 KHz
  • Sacoche de transport pour assurer la protection de votre multimètre

J'EN PROFITE


Travaillez avec les meilleurs outils !

Caméra thermique Fluke TiS20

Réf. : FLEFLKTIS209HZ

  • Matrice 120 X 90
  • Sensibilité thermique de 0,10°C
  • Gamme de mesure de -20°C à 350°C
  • Mode IR-Fusion®
  • Application Fluke Connect ™
  • Logiciel SMARWIEW gratuit
  • Livré avec sacoche de transport.

COMMANDER

Pince multimètre TRMS Fluke 325/F

Réf : FLEFLUKE325F

  • Courant 400 A AC/DC - Tension 600 V AC/DC
  • Résistance jusqu’à 40 KOhms - Test de capacité
  • Mesure de température de -10°C à +400°C
  • Livré avec sacoche de transport
     
     
     

COMMANDER