0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Caméra infrarouge de maintenance des armoires électriques

Réf. : FLEFLKTIS209HZ   

- Résolution 120 X 90 (10 800 pixels)

- Technologie IR-Fusion® Autoblend pour combiner image visible et infrarouge

- Ecran LCD 3,5 pouces

- Batterie rechargeable intelligente

- Fluke Connect®, pour éditer vos rapports depuis votre Smartphone ou votre tablette sans quitter le terrain.

COMMANDER

Pince multimètre TRMS

Réf. : FLEFLUKE324F

- Réunit des fonctions de mesures électriques générales, des fonctions de température et de capacité dans un puissant outil de dépannage

- Modèle fin et ergonomique

- Grand afficheur rétroéclairé très lisible

- CAT IV 300V/CAT III 600 V

COMMANDER

Testeur électrique à mâchoire ouverte

Réf. : FLET5600EUR1

Pour des mesures faciles et précises dans un conducteur unique ou un câble à un seul conducteur

Affichage de la résistance jusqu'à 1 000 Ω

Avertisseur de continuité

Pointes de touche amovibles

COMMANDER

Niveau laser à 2 lignes auto nivelant

Réf. : FLEFLUKE180LR

Désormais, installez vos prises de courant, interrupteurs, éclairages, parquets, faux plafonds et fenêtres en quelques secondes seulement.

Gagnez du temps: moins de 1 seconde pour se stabiliser

Seul outil sur le marché avec des faisceaux visibles à 180°

Mise à niveau rapide et précise grâce à la fonction auto nivelante

Outil robuste conservant sa précision même après une chute accidentelle

COMMANDER