Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Etiq. caution fiber opt. cable+collier,88,9x50,8mm,Jaune et Noir,5/cdt, Cdt.1
L'étiquette plastifiée d'identification de câbles optiques est fabriquée en vinyle rigide et permet une identification dans des environnements où les adhésifs ne conviennent pas. Le matériau robuste et de haute qualité résiste à l'abrasion et est homologué pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Plastifiée, préimprimée avec l'inscription « CAUTION/FIBER OPTIC CABLE/TYPE_____/COUNT_____ » (ATTENTION/CABLE OPTIQUE/TYPE_____/NOMBRE_____). Homologuée pour une utilisation jusqu'à 80 °C. 90,42 mm x 52,32 mm. De coloris noir et jaune. 5 étiquettes par package. Quantité par package : 1 pièce.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
magnétique
Transparent
inscription
auto-adhésif
Hauteur
Longueur
Largeur
Couleur