Embase adhésive et à visser 28.6 28.6 5.3 mm transparente

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur 28 mm
  • matériau plastique
  • longueur 28 mm

Embase adhésive et à visser 28 x 28 x 3.9 mm transparente (x 100)

 
 

Détails du produit

Embase adhésive et à visser 28.6 x 28.6 x 5.3 mm transparente (x 100) S'utilisent avec les colliers de câblage pour la fixation rapide de câbles électriques.
S'utilisent avec les colliers de câblage pour la fixation rapide de câbles électriques.
Polyamide 6.6.
Température de fonctionnement (°C) :
-40 à +86 pour l'embase.
Température de fonctionnement adhésif (°C) :
-10 à +80.
Couleur : naturel.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Socle et pièce de fixation pour serre-câble

largeur

28 mm

couleur

incolore

diamètre trou de fixation

5 mm

type de fixation

auto-adhésif

matériau

plastique

température d'utilisation

40...86 °C

longueur

28 mm

qualité du matériau

polyamide

adapté à une largeur de collier jusqu'à

4.8 mm

hauteur

5.3 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.