Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Colonne de douche temporisée et thermostatique :
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Déclenchement souple.
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Robinet temporisé ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Produit conçu pour supporter les chocs thermiques et chimiques dans le cadre des réglementations en vigueur.
Colonne de douche temporisée adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.
Securitherm
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme