Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Repère manuel à clipser type SM-12 4 à 6 mm² 'E' jaune
BAGUES SNAP
SM
Bagues avec support ou lâche
La gamme comprend dix dimensions pour l'identification des conducteurs ayant un diamètre compris entre 1,0 mm et 19,0 mm, correspondant à des sections comprises entre 0,10 et 120 mm2. L'application de la bague est facilitée par le support de montage, dont la couleur varie en fonction des différentes dimensions. Les modèles les plus petits (SM-01 et SM-02) représentent le système d'identification idéal pour les câbles de petite section habituellement employés dans les équipements électroniques. Les modèles SM-12 et SM-15 sont quant à eux particulièrement indiqués pour l'identification des câbles de connexion des réseaux informatiques. Les emballages comportent 50 ou 300 bagues, disponibles avec un fond blanc, jaune ou d'une couleur conforme à la norme IEC 757. Les modèles SM-06, SM-09 et SM-12 ont un marquage double pour permettre une meilleure lecture.
Certificats
2011/65/EU
Caractéristiques techniques
Forme dimensionnelle : Bagues
Min températures d'utilisation : -40 °C
Max températures d'utilisation : 150 °C
Sans halogène : oui
Matériel : copolymère
Sm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
crantage
Transparent
diamètre du câble
Matériau
Modèle type
Couleur
Type de pose