Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Raccords à filetage intérieur Rp.. selon ISO 7-1. À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation comme commande. Pour les circuits fermés.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
Température moyenne (permanente)
propre médicalement
valeur KVS
exempt de graisse
diamètre nominal
avec raccord d'accouplement 2
avec raccord d'accouplement 1
angle côté 1 / côté 3
angle côté 1 / côté 2
passage totalement libre
Pression de travail max.
perçage du boisseau sphérique
longueur utile raccordement 3
longueur raccordement 3
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
diamètre extérieur raccordement 1
type raccordement 3
diamètre extérieur raccordement 3
diamètre extérieur raccordement 2
pression nominale de l'article
commande
différence maximale de pression à 20 °C
pression nominale de bride
avec piquage de raccordement 3
joint
Matière
Qualité du matériau
type raccordement 2
type raccordement 1
Traitement de surface