Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Raccords à filetage intérieur Rp.. selon ISO 7-1. À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation comme commande. Pour les circuits fermés.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
propre médicalement
valeur KVS
diamètre nominal
Température moyenne (permanente)
exempt de graisse
avec raccord d'accouplement 2
avec raccord d'accouplement 1
Pression de travail max.
angle côté 1 / côté 2
passage totalement libre
perçage du boisseau sphérique
angle côté 1 / côté 3
longueur utile raccordement 3
longueur raccordement 3
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
différence maximale de pression à 20 °C
diamètre extérieur raccordement 1
type raccordement 3
pression nominale de l'article
diamètre extérieur raccordement 3
diamètre extérieur raccordement 2
commande
joint
pression nominale de bride
avec piquage de raccordement 3
Matière
Qualité du matériau
type raccordement 2
type raccordement 1
Traitement de surface