Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gaine thermorétractable imprimable TLFX rétreint 2:1, Polyoléfine réticulée, Jaune, Rouleau de 18 m, conditionnement par boîte de 126 m
La TLFX est une gaine thermorétractable sans halogène de rétreint 2:1 principalement utilisée dans l'industrie ferroviaire, livrée en rouleau et imprimable sur les deux faces.
Les propriétés du matériau utilisé confèrent à cette gaine une bonne tenue au feu avec de faibles degrés d'émissions de fumées, de densité et d'émanations toxiques. Nous vous recommandons d'utiliser les imprimantes à transfert thermique HellermannTyton afin d'optimiser la qualité d'impression. Les accessoires en option permettent aux utilisateurs soit de prédécouper la gaine à des longueurs prédéterminées, soit de découper entièrement les manchons.
Ratio de rétreint 2:1
Sans Halogène
Pour des diamètres de câbles allant de 1,2 à 50,8 mm
Retardateur de flammes, faible dégagement de fumée, faible émanation toxique et faible densité de fumée
Valeur d'indice d'oxygène élevée (36,5 %)
Conforme à la norme EN45545-2 (HL3, HL2, HL1)
Disponible en jaune ou blanc sur demande
Livré dans une boite de rangement
Gaine thermorétractable imprimable tlfx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Homologation UL
taux de rétreint
Diamètre nominal en pouces
avec adhésif intérieur
imprimable
Transparent
diamètre interne après rétreint
diamètre interne avant rétreint
Température de fonctionnement
Matériau
Longueur
Type
épaisseur de paroi après rétreint
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme