Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pince multiprise à ouverture extra-large 225 mm avec charnière entrepassée. Capacité d'ouverture entre 20 et 65 mm. Crémaillère à 4 positions idéale pour les siphons.
Pince multiprise à ouverture extra-large 225 mm Chrome vanadium.
Crémaillère à 4 positions.
Poignée isolée.
Idéale pour les siphons.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
avec protection contre les chocs
finition de la poignée
finition avec peu d'étincelles
ouverture de mâchoire max.
articulation
isolé 1000 V selon EN 60900
Longueur
Isolé