Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La pince multiprise non isolée de 300 mm est un outil incontournable pour tout atelier, chantier ou boîte à outils. Dotée d'une charnière entrepassée, cette pince offre une prise solide et sécurisée pour une variété de tâches. Sa taille de 300 mm lui confère une grande polyvalence, lui permettant de s'adapter à une gamme étendue de travaux. Que ce soit pour saisir, tenir, tordre ou tourner, cette pince est conçue pour offrir une prise ferme et précise, et sa capacité à s'ajuster à différentes tailles d'objets en fait un outil polyvalent.
La pince multiprise de 300 mm est particulièrement adaptée aux tâches nécessitant plus de force, grâce à sa prise plus importante. Que ce soit pour les professionnels du bâtiment, les mécaniciens, les électriciens ou les bricoleurs, cette pince est un outil fiable et robuste pour une variété de travaux. Son design soigné et sa construction solide en font un compagnon de confiance pour les projets de bricolage, de réparation et de construction.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
avec protection contre les chocs
finition de la poignée
largeur de tête
finition avec peu d'étincelles
ouverture de mâchoire max.
longueur de mâchoire
articulation
isolé 1000 V selon EN 60900
Longueur
antimagnétique
Isolé