Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clé serre-tube modèle suédois 55 mm permettant de serrer et/ou desserrer les tubes et écrous de tailles variables. Le système de molette permet d'adapter la taille des mâchoires au diamètre du tube/écrou.
Clé serre-tube modèle suédois 55 mm Permet de serrer et/ou desserrer les tubes et écrous de tailles variables. Le système de molette permet d'adapter la taille des mâchoires au diamètre du tube/écrou.
Acier en chrome vanadium.
Angle de la tête à 45°.
La denture sur les mâchoires entoure le tube afin d'éviter l'échappement et assure un serrage efficace.
Entaille spéciale pour recevoir l'angle d'un écrou.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux filtres à huile
Traitement des surfaces
avec dispositif antidérapant
revêtement de la poignée
longueur de chaîne/bande
finition de la poignée
finition avec peu d'étincelles
plage de serrage
Longueur
pour diamètre de tuyau max.
Poids
Traitement de surface