Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plaque de commande et robinet temporisé de chasse directe encastrable TEMPOFLUX 3, kit 2/2 :
Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
Plaque en métal chromé 170 x 170 mm.
Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées.
Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.
Déclenchement souple.
Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.
Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l. Design rond.
Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.
Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
Adapté aux cuvettes WC sans bride et aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec les références de bâti-support 564060 ou 564065, ou avec le boitier d'encastrement 763BOX.
Tempoflux 3
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme