Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bâti-pack pour WC suspendu Geberit Duofix, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma01 et WC suspendu Renova
Autoportant
Résistant à 400 kg
Montage sans outils de plaques de déclenchement Sigma01
Cuvette Renova 203050000
Abattant déclipsable à fermeture ralentie 500.836.01.1
Pour la construction en cloison sèche
Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
DUOFIX SIGMA
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
raccordement eau du robinet
hauteur réglable des toilettes
avec panneau de commande
adapté à une commande au-dessus du rangement
adapté à une commande face avant
commande
commande
pièce de remplissage sous le réservoir
convient pour châssis pour toilette avec saut > 60 cm
hauteur minimale de rangement
rinçage
matériau du réservoir de rinçage
réglable en profondeur
Avec raccordement GBS
programmable avec télécommande
diamètre externe du tuyau de chasse d'eau
avec kit d'isolation des bruits de contact
avec robinet d'arrêt
réglable en hauteur
adapté pour commande infrarouge
adapté pour commande à distance
avec matériau de fixation pour WC
avec matériau de fixation pour l'élément
avec coude de drainage
construction autoportante
avec coude d'évacuation
largeur ajustable
classe de qualité du réservoir de rinçage
avec isolation contre la condensation
dimensions du raccordement eau du robinet
quantité d'eau de rinçage ajustable
fonctionnement sur batterie
avec accès de maintenance
avec retardement de remplissage
diamètre extérieur du tuyau de drainage
avec habillage frontal
capacité de charge> = 400 kg selon EN 997
nombre de raccordements pour eau potable
avec connexion électrique
avec connexion ventilateur
convient pour WC douche
distance du centre des fixations pour WC
convient aux toilettes avec une zone de contact réduite
convient pour l'étranglement du débit de rinçage
convient pour système mural d'installation sanitaire
convient aux cloissons massives
convient aux cloisons sèches
avec attaches convenant pour montage au sol
avec attaches convenant pour montage mural bas
avec attaches convenant pour montage mural haut
quantité d'eau de chasse
profondeur
hauteur
largeur
Commande manuelle
Traitement de surface
Multiple de vente
Gamme