Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Station de relevage à poser - Sanicom 2 v02, 2 entrées latérales basses, eaux agressives/salines/grises - Réf. COM2002
Sanicom 2 v02 est une station de relevage à poser, 2 moteurs dotés d'une roue dilacératrice Pro X K2, conçue pour relever les eaux agressives/salines/grises en DN 50, jusqu'à 15 m de hauteur avec un débit allant jusqu'à 18 m³/h.
Installation facile : station à poser directement au sol
Accessibilité pour la maintenance
2 entrées latérales basses de diamètre extérieur 40/50/80
Sanicubic
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre d'orifices d'admission
Puissance électrique du moteur (P2)
Diamètre raccordement côté refoulement
nombre de pompes
dimension max. pièces fixes
Classe d’isolation selon IEC
Matériau corps de pompe
Puissance électrique du moteur (P1)
Matériau de la turbine/roue de pompe
Classe de protection (IP)
Fréquence
Régime
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Longueur du câble
revêtement de la cuve
volume du conteneur
Profondeur
Intensité
Hauteur
Largeur