Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouilloire2200W, 1.0L, cordless, interrupteur M/A voyant lumineux, niveau d'eau visible, filtre anti-calcaire amovible, résistance cachée par un fond plat en inox, sécurité contre la surchauffe
Cette bouilloire est de petite taille (1,0 l) pour un équipement de cuisine peu encombrant et sert comme auxiliaire performant pour les voyages ou les petits ménages. L'utilisation pratique d'une seule main vous permet de faire d'autres choses en même temps – et grâce au filtre anticalcaire amovible, le nettoyage de la bouilloire est pratiquement simplifié. La petite bouilloire a une puissance de 2 200 W, une protection contre la surchauffe et un arrêt automatique de la vapeur.
Résistance recouvert d'une plaque en acier inoxydable
pour voir vos prix et les stocks
Transparent
avec tamis
affichage du niveau d'eau
avec affichage de la température
socle 360°
Couleur de base
tension
réchauffeur
fonction arrêt de cuisson
sans câble
valeur de raccordement
contenu
filtre à eau
avec régulateur de température
revêtement de la cuve
Profondeur
Hauteur
Largeur
Code Douane
Multiple de vente