Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Colonne de douche automatique:
Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.
Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière.
Structure extra plate avec fixations invisibles.
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).
Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort.
Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit.
Filtre accessible.
Robinet d'arrêt intégré.
Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée.
Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.
Sporting
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme