Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Barbecue électrique connecté, SEVO SMART CONTROL GTS, 3000 W, surface de cuisson 41.5 x 31.5 cm, 3 tablettes de rangement, hauteur de chariot 100 cm, grille inox en 2 parties, minuterie réglable jusqu'à 24h, câble env. 2 m
Le SEVO SMART CONTROL est la combinaison parfaite de la haute technologie et d'une véritable passion pour les grillades : avec le contrôle par application et la technologie de chauffage à 3 zones, les grillades sont maintenant plus pratiques que jamais ! Qu'il s'agisse de steak, de porc effiloché ou de pizza - avec la connexion intelligente de l'application, même les plats les plus complexes sont garantis. L'application SEVERIN vous guide pas à pas à travers les recettes et les options - ainsi non seulement le résultat est parfait, mais aussi l'expérience. Électrique et au point! Grillage intelligent - Grâce au contrôle intelligent de l'application, les plats complexes se préparent d'eux-mêmes. Contrôle simple via l'écran OLED intuitif et contrôle toujours total grâce au thermomètre à noyau intégré. Faible et lent - grâce à la technologie de chauffage à 3 zones et au couvercle, aucun souhait de gril n'est laissé de côté. BoostZone - 500°C pour d'excellents marquages et des steaks parfaits
autonettoyant
couleur de base
tension
valeur de raccordement
avec thermostat
type de construction
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente